Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04160.125.0500 Șurub hexagonal grad 8 1-1/4-12 x 5 | AB9TWF 2FA12

APPROVED VENDOR U04160.125.0500 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-12 x 5

În stoc
Element: AB9TWF Model: U04160.125.0500Ref. cruce: 2FA12 / 42HT10
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
€42.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului13
Diametru1.25 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime sub cap5"
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului2-3/4 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0058
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.125.0500 Surub hexagonal grad 8 1-1/4-12 x 5
€42.54 /unitate