Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04162.043.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 7/16-20, 50UC | AB8UWG 29DU60

APPROVED VENDOR U04162.043.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 7/16-20, 50 buc

În stoc
Element: AB8UWG Model: U04162.043.0002Crucea Ref: 29DU60
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
€29.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareazinc
Calitate8
Înălţime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04162.043.0002 Piuliță hexagonală din oțel carbon 7/16-20, 50 buc
€29.42 /ambalaj