Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04180.150.0002 Hex Nut Steel Grade 8 1-1/2-12, 5PK | AB7EVK 22UK41

APPROVED VENDOR U04180.150.0002 Piuliță hexagonală oțel grad 8 1-1/2-12, 5 buc.

În stoc
Element: AB7EVK Model: U04180.150.0002Ref încrucișat: 22UK41 / 42HT43

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€48.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-12 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1231
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04180.150.0002 Piuliță hexagonală oțel grad 8 1-1/2-12, 5 buc.
€48.17 /ambalaj