Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04210.125.0325 Structural Bolt 1-1/4-7 X 3-1/4 Length, 5PK | AB3HGA 1TE78

APPROVED VENDOR U04210.125.0325 Șurub structural 1-1/4-7 X 3-1/4" lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3HGA Model: U04210.125.0325Ref. cruce: 1TE78 / 167C46
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
€106.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325
Cap Dia.2"
Inaltimea capului25 / 32 "
MaterialOţel
Lungime totală3.25 "
Rockwell HardnessC19 până la C31
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9375
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.125.0325 Șurub structural 1-1/4-7 X 3-1/4" lungime, 5 buc.
€106.76 /ambalaj