Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U04211.112.0350 Surub structural 1-1/8-7 X 3-1/2 Lungime, 5PK | AB3FWQ 1RY78

APPROVED VENDOR U04211.112.0350 Șurub structural 1-1/8-7 X 3-1/2" lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AB3FWQ Model: U04211.112.0350Ref. cruce: 1RY78 / 166Z53

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€84.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub structural
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateA325
Cap Dia.1-13/16 "
Inaltimea capului11 / 16 "
MaterialOţel
Lungime totală3.5 "
Rockwell HardnessC19 până la C31
Forța de tracțiune105,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet8
Tip filetUNC
TipCap Hex greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.112.0350 Șurub structural 1-1/8-7 X 3-1/2" lungime, 5 buc.
€84.45 /ambalaj