Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04360.050.0175 Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 1-3/4, 25PK | AB7AXR 22TK11

APPROVED VENDOR U04360.050.0175 Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 1-3/4, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7AXR Model: U04360.050.0175Ref. cruce: 22TK11 / 42HU50

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€35.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4584
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.050.0175 Șurub hexagonal grad 8 1/2-20 X 1-3/4, 25 buc.
€35.07 /ambalaj