Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U04360.112.0250 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/8-12 X 2-1/2, 5PK | AB8UAH 29DL16

APPROVED VENDOR U04360.112.0250 Șurub hexagonal grad 8 1-1/8-12 X 2-1/2, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UAH Model: U04360.112.0250Ref încrucișat: 29DL16 / 42HV56
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
€109.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului13
Diametru1.125 "
finalizareaGalben zincat
Calitate8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Lungime sub cap2.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.381
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.112.0250 Șurub hexagonal grad 8 1-1/8-12 X 2-1/2, 5 buc.
€109.52 /ambalaj