Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07000.037.0225 Socket Cap Screw Standard 3/8-16 X 2-1/4, 25PK | AB7BWT 22TR33

APPROVED VENDOR U07000.037.0225 Șurub cu cap cu dublă standard 3/8-16 X 2-1/4, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7BWT Model: U07000.037.0225Ref. cruce: 22TR33 / 42HX65
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
€21.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.25 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet16
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8618
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.037.0225 Șurub cu cap cu dublă standard 3/8-16 X 2-1/4, 25 buc.
€21.20 /ambalaj