Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07000.150.0450 Șurub cu cap cu mufa Standard 1-1/2-6 x 4-1/2 | AE6CAD 5PND6

APPROVED VENDOR U07000.150.0450 Șurub cu cap cu dublă standard 1-1/2-6 x 4-1/2

În stoc
Articol: AE6CAD Model: U07000.150.0450Ref. încrucișat: 5PND6 / 42HZ58
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
€63.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.2.25 "
Inaltimea capului1.5 "
Tip capStandard
Lungime sub cap4.5 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 50 grade F la 550 grade F
Filet Dia.1.5 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3.75 "
Dimensiune de filet6
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7024
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.150.0450 Șurub cu cap cu dublă standard 1-1/2-6 x 4-1/2
€63.94 /unitate