Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07040.007.0018 Socket Cap Screw Standard 1-72 X 3/16, 100PK | AF2YGF 6ZA62

APPROVED VENDOR U07040.007.0018 Șurub cu cap cu dublă standard 1-72 X 3/16, 100 buc

În stoc
Articol: AF2YGF Model: U07040.007.0018Crucea Ref: 6ZA62
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
€27.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 1-72
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1 / 8 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap3 / 16 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#1
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 16 "
Dimensiune de filet72
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.007.0018 Șurub cu cap cu dublă standard 1-72 X 3/16, 100 buc
€27.71 /ambalaj