Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07040.025.0050 Șurub cu cap tubular Standard 1/4-28 X 1/2, 100BUC | AE2JUE 4XU50

APPROVED VENDOR U07040.025.0050 Șurub cu cap cu dublă standard 1/4-28 X 1/2, 100PK

În stoc
Articol: AE2JUE Model: U07040.025.0050Ref încrucișat: 4XU50 / 42JC89
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
€12.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C45
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet28
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5022
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.025.0050 Șurub cu cap cu dublă standard 1/4-28 X 1/2, 100PK
€12.09 /ambalaj