Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Shoulder Screw 1/4-20 X 1/2 Length, 10PK | AE2LBP 4XY24

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Șurub cu umăr 1/4-20 X 1/2 lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AE2LBP Model: U07111.031.0050Ref. cruce: 4XY24 / 163W12
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
€13.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului7 / 32 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell HardnessC36 la 43
Umăr Dia.5 / 16 "
Lungimea umărului1 / 2 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7318158069
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0050 Șurub cu umăr 1/4-20 X 1/2 lungime, 10 buc.
€13.87 /ambalaj