Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07111.031.0250 Șurub de umăr 1/4-20 X 2 1/2 Lungime, 5PK | AA9BPP 1CA98

APPROVED VENDOR U07111.031.0250 Șurub cu umăr 1/4-20 X 2 1/2 lungime, 5 buc.

În stoc
Element: AA9BPP Model: U07111.031.0250Ref încrucișat: 1CA98 / 163U17
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
€14.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului7 / 32 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Umăr Dia.5 / 16 "
Lungimea umărului2.5 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0250 Șurub cu umăr 1/4-20 X 2 1/2 lungime, 5 buc.
€14.23 /ambalaj