Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07230.006.0025 Buton șurub cu șurub 0-80 X 1/4, 100BUC | AB8UCB 29DL78

APPROVED VENDOR U07230.006.0025 Buton șurub cu cap cu cap 0-80 X 1/4, 100 buc

În stoc
Element: AB8UCB Model: U07230.006.0025Crucea Ref: 29DL78
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
€42.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 0-80
Dimensiunea unității0.035 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.9 / 64 "
Inaltimea capului1 / 32 "
Tip capButon
Lungime sub cap1 / 4 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#0
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet80
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.006.0025 Buton șurub cu cap cu cap 0-80 X 1/4, 100 buc
€42.54 /ambalaj