Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Socket Cap Screw Button 1/4-28 X 3/8, 100PK | AA9AYQ 1BY59

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Buton șurub cu cap cu cap 1/4-28 X 3/8, 100 buc

În stoc
Articol: AA9AYQ Model: U07230.025.0037Ref încrucișat: 1BY59 / 42JG64

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Tip capButon
Lungime sub cap3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Min. Rezistență la tracțiune145,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet28
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3362
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07230.025.0037 Buton șurub cu cap cu cap 1/4-28 X 3/8, 100 buc
€27.48 /ambalaj