Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U07410.012.0125 Șurub cu cap cu cap plat 5-40 X 1-1/4, 100BUC | AB8MJL 26KY80

APPROVED VENDOR U07410.012.0125 Șurub cu cap cu cap plat 5-40 X 1-1/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8MJL Model: U07410.012.0125Ref încrucișat: 26KY80 / 42JH15
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
€114.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 5-40
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 32 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capPlat
Lungime sub cap1.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune135,000 psi
Rockwell HardnessC37 până la C44
Temp. Gamă- 58 grade F la 302 grade F
Filet Dia.#5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet40
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1786
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDimensiunea unitățiifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiTip capLungime sub capMin. Rezistență la tracțiunePreț
VENDITOR APROBAT 701118-PG Buton cu șurub cu șurub 1 / 4-20 x 1/4 - pachet de 50 | AA9AYG 1BY31 701118-PG1/4 "-205 / 16 "Oxid negru3 / 8 "1 / 4 "Buton1 / 4 "145,000 psi€29.03
VENDOR APROBAT 1GA28 Șurub cu șurub standard 1 / 4-20 x 5/8 - pachet de 25 | AA9VRL 1GA281/4 "-203 / 16 "Oxid negru3 / 8 "1 / 4 "Standard5 / 8 "180,000 psi€49.72
Furnizor APROBAT 1GA55 Șurub cu cap cu cap standard 5/16-24 x 1 - Pachet De 25 | AA9VRM 1GA555/16 "-241 / 4 "Oxid negru7 / 16 "5 / 16 "Standard1"180,000 psi€58.82
VÂNTORUL APROBAT 1GA65 Șurub cu cap cu dublă standard 3/8-16 x 2-1/4 - Pachet De 10 | AA9VRN 1GA653/8 "-165 / 16 "Oxid negru9 / 16 "3 / 8 "Standard2.25 "180,000 psi€33.60
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 5MXZ1 Șurub cu cap cu capsă Standard 8-32 x 1/8 - Pachet De 100 | AE4VEX 5MXZ1# 8-329 / 64 "Oxid negru5 / 16 "5 / 64 "Standard1 / 8 "180,000 psi€52.37
VÂNTORUL APROBAT 5MYJ3 Buton cu șurub cu capac 1/4-20 x 1-1/4 - Pachet De 50 | AE4VGK 5MYJ31/4 "-205 / 16 "Oxid negru3 / 8 "1 / 4 "Buton1.25 "144,000 psi€54.37
VÂNTORUL APROBAT 5MYP0 Șurub cu cap cu capsă standard 5/8-11 x 3-1/2 - Pachet De 25 | AE4VGP 5MYP05/8 "-111 / 2 "Oxid negru1"5 / 8 "Standard3.5 "170,000 psi€120.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07410.012.0125 Șurub cu cap cu cap plat 5-40 X 1-1/4, 100 buc.
€114.76 /ambalaj