Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Socket Set Screw 1/2 Dog 5/16-18 X 1/2, 100PK | AB8FYL 25J747

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Șurub de fixare cu mufă 1/2 câine 5/16-18 X 1/2, 100PK

În stoc
Articol: AB8FYL Model: U07820.031.0050Ref. cruce: 25J747 / 159K33
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
€42.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.313 "
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.195 până la 203 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctului1/2 câine
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.31
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Șurub de fixare cu mufă 1/2 câine 5/16-18 X 1/2, 100PK
€42.52 /ambalaj