Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.037.0200 Cupă cu șurub de fixare 3/8-16 X 2, 25BUC | AA8UCK 1AB37

APPROVED VENDOR U07840.037.0200 Cupă cu șurub de fixare 3/8-16 X 2, 25 buc.

În stoc
Articol: AA8UCK Model: U07840.037.0200Ref. cruce: 1AB37 / 159H66

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€43.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.375 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2"
Punct Dia.0.194 - 0.212 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5364
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.037.0200 Cupă cu șurub de fixare 3/8-16 X 2, 25 buc.
€43.81 /ambalaj