Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.043.0050 Cupă șurub de fixare cu dublă 7/16-14 X 1/2, 50UC | AA8UCV 1AB91

APPROVED VENDOR U07840.043.0050 Cupă șurub de fixare 7/16-14 X 1/2, 50 buc.

În stoc
Articol: AA8UCV Model: U07840.043.0050Ref. cruce: 1AB91 / 159H75

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€41.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.437 "
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.232 - 0.252 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet7 / 16-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2727
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0050 Cupă șurub de fixare 7/16-14 X 1/2, 50 buc.
€41.48 /ambalaj