Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 3/4, 50PK | AE4TAE 5MNR5

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Cupă șurub de fixare 7/16-14 X 3/4, 50 buc.

În stoc
Element: AE4TAE Model: U07840.043.0075Cross Ref: 5MNR5 / 159Z21
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
€35.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.219 "
Dimensiunea unității7 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 4 "
Punct Dia.0.232 - 0.252 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet7 / 16-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4748
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Cupă șurub de fixare 7/16-14 X 3/4, 50 buc.
€35.91 /ambalaj