Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07840.100.0250 Cupă cu șurub de fixare cu dublă 1-8 X 2-1/2 | AE4TBA 5MNV3

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Cupă cu șurub de fixare 1-8 X 2-1/2

În stoc
Element: AE4TBA Model: U07840.100.0250Ref încrucișat: 5MNV3 / 159Z40
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
€24.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.562 "
Dimensiunea unității9 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală2.5 "
Punct Dia.0.579 - 0.609 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet1-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1642
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.100.0250 Cupă cu șurub de fixare 1-8 X 2-1/2
€24.44 /unitate