Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Socket Set Screw Oval 6-32 X 3/8, 100PK | AB8FYZ 25J766

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Șurub de fixare cu dublă ovală 6-32 X 3/8, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8FYZ Model: U07845.013.0037Crucea Ref: 25J766

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€33.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.138 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală3 / 8 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiOval
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet6-32
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0446
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318156040
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.013.0037 Șurub de fixare cu dublă ovală 6-32 X 3/8, 100 buc.
€33.86 /ambalaj