Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U07845.050.0100 Socket Set Screw Oval 1/2-13 X 1, 25PK | AB8FZJ 25J791

APPROVED VENDOR U07845.050.0100 Șurub de fixare cu mufă oval 1/2-13 X 1, 25 buc.

În stoc
Articol: AB8FZJ Model: U07845.050.0100Ref. cruce: 25J791 / 159K54
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
€57.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.5 "
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1"
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiOval
Rockwell HardnessHRC 45-53
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4311
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07845.050.0100 Șurub de fixare cu mufă oval 1/2-13 X 1, 25 buc.
€57.87 /ambalaj