Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U07852.075.0175 Cupă șurub de fixare cu dublă 3/4-16 X 1-3/4, 5UC | AA8YML 1AU96

APPROVED VENDOR U07852.075.0175 Cupă șurub de fixare 3/4-16 X 1-3/4, 5 buc.

În stoc
Element: AA8YML Model: U07852.075.0175Ref. cruce: 1AU96 / 159J18
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
€37.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.750 "
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.75 "
Punct Dia.0.425 - 0.450 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRC45 la HRC53
Dimensiune de filet3 / 4-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3667
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.075.0175 Cupă șurub de fixare 3/4-16 X 1-3/4, 5 buc.
€37.35 /ambalaj