Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08100.150.0001 Piuliță hexagonală Oțel Grad 2 1-1/2-6, 5PK | AB7EVE 22UK36

APPROVED VENDOR U08100.150.0001 Piuliță hexagonală oțel grad 2 1-1/2-6, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7EVE Model: U08100.150.0001Ref. cruce: 22UK36 / 42JM11
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
€26.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/2-6 "
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1231
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08100.150.0001 Piuliță hexagonală oțel grad 2 1-1/2-6, 5 buc.
€26.85 /ambalaj