Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08110.043.0001 Hex Nut Grade 2 7/16-14, 50PK | AB9UVW 2FE65

APPROVED VENDOR U08110.043.0001 Piuliță hexagonală grad 2 7/16-14, 50 buc

În stoc
Articol: AB9UVW Model: U08110.043.0001Ref. cruce: 2FE65 / 42JM15

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€14.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB70 la B100
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6399
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.043.0001 Piuliță hexagonală grad 2 7/16-14, 50 buc
€14.36 /ambalaj