Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08111.062.0001 Piuliță hexagonală grad 2 5/8 X 11, 25BUC | AB9UWM 2FE81

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 Piuliță hexagonală grad 2 5/8 X 11, 25 buc.

În stoc
Articol: AB9UWM Model: U08111.062.0001Crucea Ref: 2FE81
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
€16.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Înălţime35 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessHRC32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8298
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.062.0001 Piuliță hexagonală grad 2 5/8 X 11, 25 buc.
€16.23 /ambalaj