Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08111.087.0001 Piuliță hexagonală grad 2 7/8-9, 5 buc | AA4JPF 12P501

APPROVED VENDOR U08111.087.0001 Piuliță hexagonală grad 2 7/8-9, 5 buc

În stoc
Post: AA4JPF Model: U08111.087.0001Crucea Ref: 12P501
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
€10.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate2
Înălţime3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08111.087.0001 Piuliță hexagonală grad 2 7/8-9, 5 buc
€10.32 /ambalaj