Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08160.056.0002 Piuliță hexagonală grad 2 9/16-18, 25BUC | AB9WWY 2FY45

APPROVED VENDOR U08160.056.0002 Piuliță hexagonală grad 2 9/16-18, 25 buc

În stoc
Articol: AB9WWY Model: U08160.056.0002Ref încrucișat: 2FY45 / 42JM30
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
€14.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime31 / 64 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB70 la B100
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6548
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08160.056.0002 Piuliță hexagonală grad 2 9/16-18, 25 buc
€14.37 /ambalaj