Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08160.112.0002 Hex Nut Grade 2 1-1/8-12, 5PK | AA4JPN 12P508

APPROVED VENDOR U08160.112.0002 Piuliță hexagonală grad 2 1-1/8-12, 5 buc

În stoc
Element: AA4JPN Model: U08160.112.0002Ref. cruce: 12P508 / 42JM35
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
€16.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaSimplu
Calitate2
Înălţime31 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate2
Rockwell HardnessB70 la B100
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.92
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08160.112.0002 Piuliță hexagonală grad 2 1-1/8-12, 5 buc
€16.27 /ambalaj