Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08280.031.0175 Șurub Hexagonal 5/16 X 1 3/4 Lungime, 100UC | AB2DAQ 1LB81

APPROVED VENDOR U08280.031.0175 Șurub hexagonal 5/16 X 1 3/4 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2DAQ Model: U08280.031.0175Ref. cruce: 1LB81 / 166W25

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Lungime1.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
Mărimea5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.652
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318110000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.031.0175 Șurub hexagonal 5/16 X 1 3/4 lungime, 100 buc.
€34.32 /ambalaj