Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08280.037.0175 Șurub Hex Lag 3/8 X 1 3/4 Lungime, 100UC | AB2DBC 1LB92

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Șurub hexagonal 3/8 X 1 3/4 lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB2DBC Model: U08280.037.0175Ref. cruce: 1LB92 / 166W28
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
€46.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime1.75 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Șurub hexagonal 3/8 X 1 3/4 lungime, 100 buc.
€46.38 /ambalaj