Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08280.037.0700 Șurub Hexagonal Zinc 3/8 X 7 Lungime, 50PK | AB2DQN 1LE11

APPROVED VENDOR U08280.037.0700 Șurub Hexagonal Zinc 3/8 X 7 Lungime, 50PK

În stoc
Element: AB2DQN Model: U08280.037.0700Ref. cruce: 1LE11 / 166W29

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€68.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime7"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0478
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0700 Șurub Hexagonal Zinc 3/8 X 7 Lungime, 50PK
€68.57 /ambalaj