Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08305.043.0200 Carriage Bolt Zinc 7/16-14 X 2L, 50PK | AB2FQR 1LU48

APPROVED VENDOR U08305.043.0200 Șurub de transport zinc 7/16-14 X 2L, 50PK

În stoc
Articol: AB2FQR Model: U08305.043.0200Crucea Ref: 1LU48

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului29 / 64 "
finalizareazinc
CalitateA
Cap Dia.0.907 "
Inaltimea capului0.219 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.219 "
Lățimea pătrată0.431 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet7 / 16-14
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.282
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.043.0200 Șurub de transport zinc 7/16-14 X 2L, 50PK
€69.51 /ambalaj