Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 Carriage Bolt 5/16-18 X 1 1/2L, 100PK | AB9LCP 2DU45

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 Șurub de transport 5/16-18 X 1 1/2L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9LCP Model: U08320.031.0150Crucea Ref: 2DU45
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
€38.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareazinc
Calitate5
Cap Dia.0.719 "
Inaltimea capului0.176 "
Tip capRundă
Lungime1.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.187 "
Lățimea pătrată0.324 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7658
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0150 Șurub de transport 5/16-18 X 1 1/2L, 100 buc.
€38.88 /ambalaj