Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U08320.037.0075 Șurub de transport 3/8-16 X 3/4 L, 100BUC | AB9LCQ 2DU49

APPROVED VENDOR U08320.037.0075 Șurub de transport 3/8-16 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB9LCQ Model: U08320.037.0075Ref. cruce: 2DU49 / 164W43
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
€50.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului25 / 64 "
finalizareazinc
Calitate5
Cap Dia.0.844 "
Inaltimea capului0.208 "
Tip capRundă
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.219 "
Lățimea pătrată0.388 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.76
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7318152055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.037.0075 Șurub de transport 3/8-16 X 3/4 L, 100 buc.
€50.11 /ambalaj