Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08450.037.0200 Șurub Hexagonal Galvanizat 3/8 X 2 Lungime, 100PK | AB2DTH 1LE52

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Șurub Hexagonal Galvanizat 3/8 X 2 Lungime, 100PK

În stoc
Element: AB2DTH Model: U08450.037.0200Crucea Ref: 1LE52

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€51.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
Mărimea3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6987
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Șurub Hexagonal Galvanizat 3/8 X 2 Lungime, 100PK
€51.03 /ambalaj