Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08450.050.0200 Hex Lag Screw Galvanised 1/2 X 2 Length, 50PK | AB2DTU 1LE62

APPROVED VENDOR U08450.050.0200 Șurub Hexagonal Galvanizat 1/2 X 2 Lungime, 50PK

În stoc
Element: AB2DTU Model: U08450.050.0200Ref. cruce: 1LE62 / 166W56
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
€102.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6438
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0200 Șurub Hexagonal Galvanizat 1/2 X 2 Lungime, 50PK
€102.14 /ambalaj