Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U08450.050.0800 Hex Lag Screw Galvanised 1/2 X 8 Length, 25PK | AB2DUD 1LE71

APPROVED VENDOR U08450.050.0800 Șurub Hexagonal Galvanizat 1/2 X 8 Lungime, 25PK

În stoc
Element: AB2DUD Model: U08450.050.0800Crucea Ref: 1LE71
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
€93.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime8"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.25
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0800 Șurub Hexagonal Galvanizat 1/2 X 8 Lungime, 25PK
€93.15 /ambalaj