Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U08450.075.0400 Șurub Hexagonal Galvanizat 3/4 X 4 Lungime, 20PK | AB2DUJ 1LE76

APPROVED VENDOR U08450.075.0400 Șurub Hexagonal Galvanizat 3/4 X 4 Lungime, 20PK

În stoc
Element: AB2DUJ Model: U08450.075.0400Ref. cruce: 1LE76 / 166W64
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
€482.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a capului hexagonal
finalizareaGalvanizat la cald
Calitate1
Dimensiune hexagonală1.125 "
Lungime4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.004
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.075.0400 Șurub Hexagonal Galvanizat 3/4 X 4 Lungime, 20PK
€482.37 /ambalaj