Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12320.112.0002 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 1-1/8-12, 5UC | AB8PAM 26LH83

APPROVED VENDOR U12320.112.0002 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 1-1/8-12, 5 buc.

În stoc
Element: AB8PAM Model: U12320.112.0002Ref. cruce: 26LH83 / 42JR65

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€25.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-12 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate2
Înălţime1 9 / 32 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8631
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.112.0002 Piuliță hexagonală de blocare cu inserție de nailon 1-1/8-12, 5 buc.
€25.40 /ambalaj