Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12353.031.0002 Hex Locknut Grade 5 5/16-24, 100PK | AE6KMM 5TJE0

APPROVED VENDOR U12353.031.0002 Piuliță hexagonală grad 5 5/16-24, 100 buc

În stoc
Articol: AE6KMM Model: U12353.031.0002Cross Ref: 5TJE0 / 42JR79

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€18.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Înălţime11 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessHRC32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12353.031.0002 Piuliță hexagonală grad 5 5/16-24, 100 buc
€18.51 /ambalaj