Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12353.075.0002 Locknut Nylon Insert Steel 3/4-16, 10PK | AB6YRV 22RV74

APPROVED VENDOR U12353.075.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 3/4-16, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6YRV Model: U12353.075.0002Ref. cruce: 22RV74 / 42JR84
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
€8.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 8.8
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareazinc
Calitate5
Înălţime8 / 9 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12353.075.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 3/4-16, 10 buc.
€8.58 /ambalaj