Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12380.056.0002 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 9/16-18, 25PK | AB8UDF 29DM44

APPROVED VENDOR U12380.056.0002 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 9/16-18, 25 buc.

În stoc
Element: AB8UDF Model: U12380.056.0002Ref încrucișat: 29DM44 / 42JR91
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
€20.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală de blocare
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-18
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime0.656 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.49
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.056.0002 Piuliță hexagonală blocare oțel carbon 9/16-18, 25 buc.
€20.55 /ambalaj