Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12381.031.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 5/16-24, 100BUC | AB6YVA 22RW26

APPROVED VENDOR U12381.031.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 5/16-24, 100 buc.

În stoc
Element: AB6YVA Model: U12381.031.0002Ref. cruce: 22RW26 / 42JR99
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
€445.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareazinc
Calitate8
Înălţime14 / 39 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire cu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3474
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12381.031.0002 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 5/16-24, 100 buc.
€445.27 /ambalaj