Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12421.043.0002 Locknut Nylon Insert Steel 7/16-20, 25PK | AB6YTE 22RV83

APPROVED VENDOR U12421.043.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 7/16-20, 25 buc.

În stoc
Element: AB6YTE Model: U12421.043.0002Ref. cruce: 22RV83 / 42JT24
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
€11.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime3 / 4 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2606
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.043.0002 Piuliță de blocare Inserție din nailon Oțel 7/16-20, 25 buc.
€11.59 /ambalaj