Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U12422.031.0002 Blocare hexagonală grad 8 5/16-24, 100UC | AD7LDY 4FAH9

APPROVED VENDOR U12422.031.0002 Blocare hexagonală grad 8 5/16-24, 100 buc

În stoc
Articol: AD7LDY Model: U12422.031.0002Ref. cruce: 4FAH9 / 42JT34

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€16.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime1 / 4 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessHRC24 - C32
MărimeaȘterge
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.031.0002 Blocare hexagonală grad 8 5/16-24, 100 buc
€16.14 /ambalaj