Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12423.062.0001 Locknut Thin Nylon Insert 5/8-11, 10PK | AB6YUM 22RW14

APPROVED VENDOR U12423.062.0001 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 5/8-11, 10 buc.

În stoc
Element: AB6YUM Model: U12423.062.0001Ref. cruce: 22RW14 / 42JT56
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
€4.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime3 / 4 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire cu inserție din nailon
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12423.062.0001 Piuliță de blocare Inserție subțire din nailon 5/8-11, 10 buc.
€4.66 /ambalaj