Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12450.031.0001 Hex Lockout Grade 8 5/16-18, 100PK | AC9KWH 3HDR6

APPROVED VENDOR U12450.031.0001 Blocare hexagonală grad 8 5/16-18, 100 buc

În stoc
Element: AC9KWH Model: U12450.031.0001Ref încrucișat: 3HDR6
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
€16.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime11 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessHRC24 - C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5459
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12450.031.0001 Blocare hexagonală grad 8 5/16-18, 100 buc
€16.43 /ambalaj