Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U12601.062.0001 Hex Locknut Carbon Steel 5/8-11, 10PK | AB8UDV 29DM61

APPROVED VENDOR U12601.062.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 5/8-11, 10 buc

În stoc
Articol: AB8UDV Model: U12601.062.0001Ref încrucișat: 29DM61 / 42JT79
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
€14.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareazinc
Calitate2
Înălţime0.765 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB68 la C32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu cu inserție din nailon
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.062.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 5/8-11, 10 buc
€14.29 /ambalaj